Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Bussola a rete SH
BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 20X130

Cod. art. 090344 204

EAN 4058794838718

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Cod. art. 090344 204

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Muratura, fissaggio singolo

Fissaggio singolo in muratura


  • Ancorante chimico ALLROUNDER WIT-VM 250, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH

  • Ancorante chimico WIT-NORDIC, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH

  • Ancorante chimico BASIC WIT-PM 200, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
Indicazione

Non utilizzare la bussola a rete SH in calcestruzzo cellulare!

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati (bussola a rete SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 o WIT-NORDIC, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-13/0037: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati (bussola a rete SH, BASIC WIT-PM 200, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per fissaggi in muratura piena e forata

Diametro

20 mm

Lunghezza

130 mm

Materiale

Materiale plastico

Diametro foro nominale (d 0)

20 mm

Profondità foratura (h 0)

135 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

130 mm

Per barra di ancoraggio

M12, M16

Malta a iniezione richiesta

WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC

Omologazione

ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854